Souvent achetés ensemble
Prix : 8 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- La finition durable des agrégats de pierre résiste aux éléments
- Construction de calibre lourd avec des vis inviolables qui résistent aux taches et à la corrosion
- Les barboteurs résistants au vandalisme sont dotés d’un protecteur de capot intégré chromé pour éviter la contamination par d’autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l’air et la falsification
- Le barboteur activé mécaniquement continue d’alimenter en eau en cas d’interruption de service
- Fontaine extérieure en agrégats de pierre idéale pour les parcs et les zones de loisirs
- Idéal pour une utilisation en extérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Taille de l’entrée d’eau 1/2 en
- Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Résistant au gel/gel Non
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Nombre de stations 2
- Max PSI lb/po2 105
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Marque Elkay
- Matériau Béton, agrégat Pierre
- Numéro de référence du fabricant LK4595
- Forme Carré
- Réfrigéré Non
- Couleur Beige
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Enfant certifié ADA Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,75 $
Elkay® Stone Fontaine à boire extérieure à deux niveaux
8669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires