Prix : 43 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Principal de stockage Elite 24' W x 14'4 H x 28' L vert
L’élite principal de stockage fournit un stockage pour voitures, camions et engins et permet une utilisation complète de l’espace jusqu'à des côtés. Cadre extra résistant est fabriqué du tube carré en acier allié Gatorshield calibre 14. Les parois latérales hautes et droites permettent une plus grande capacité de stockage. Hauteur de paroi latérale à plier : 9'6 H UV-résistant 12,5 % oz, couverture de prime, rip-stop '' poly 24 mil vient avec une garantie de l’année 15. Lucarne SolarGuard blanc laisse le soleil briller dans. Un solide et un à fermeture éclair finissent panneau qui permet à la toute fin être ouverte et fermée.
L’élite principal de stockage fournit un stockage pour voitures, camions et engins et permet une utilisation complète de l’espace jusqu'à des côtés. Cadre extra résistant est fabriqué du tube carré en acier allié Gatorshield calibre 14. Les parois latérales hautes et droites permettent une plus grande capacité de stockage. Hauteur de paroi latérale à plier : 9'6 H UV-résistant 12,5 % oz, couverture de prime, rip-stop '' poly 24 mil vient avec une garantie de l’année 15. Lucarne SolarGuard blanc laisse le soleil briller dans. Un solide et un à fermeture éclair finissent panneau qui permet à la toute fin être ouverte et fermée.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 pi (7,32 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 28 pi (8,53 m)
- Hauteur maximale 14' 4"
- Hauteur 14' 4 » pi
- Dimension du puits de lumière 6' x 6'
- Poids du matériau de la canopée 12,5 oz
- Épaisseur du matériau de la canopée mil 24
- Hauteur du mur latéral 9' 6"
- Ouverture (L x H) (2) 10' x 8'
- Poids 2344 lbs (1 065,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 9629 ft³
- Type Bâtiment d’entreposage
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Rond
- Style de fin Un solide, une à glissière
- Numéro de référence du fabricant PB03022R4N
- Couleur Vert
- Matériau de cadre Tubes en acier au 2 "x 3"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Principal de stockage Elite 24' W x 14'4 "H x 28' L vert
43769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires