Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hastings VERTICAL réservoir de stockage en polyéthylène autonome
Stockent des grands réservoirs industriels acides, produits corrosifs et des liquides non dangereux, y compris les denrées alimentaires et eau potable ; Approuvé par la FDA. Un morceau lourd construction transparente a des inhibiteurs d’UV et des antioxydants pour la longévité et la robustesse. Gallon marquages sur parois translucides permettent une lecture aisée de niveau liquide. Inclut le raccord de sortie de longue durée et couvercle de remplissage avec évent. Comprend 6" remplissage de diamètre et une sortie du TNP 1-1/2".
140° température du fluide instantanée ; Température du fluide 120° subies.
Remarque : Bouchon de sortie n’est pas inclus.
Stockent des grands réservoirs industriels acides, produits corrosifs et des liquides non dangereux, y compris les denrées alimentaires et eau potable ; Approuvé par la FDA. Un morceau lourd construction transparente a des inhibiteurs d’UV et des antioxydants pour la longévité et la robustesse. Gallon marquages sur parois translucides permettent une lecture aisée de niveau liquide. Inclut le raccord de sortie de longue durée et couvercle de remplissage avec évent. Comprend 6" remplissage de diamètre et une sortie du TNP 1-1/2".
140° température du fluide instantanée ; Température du fluide 120° subies.
Remarque : Bouchon de sortie n’est pas inclus.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de remplissage 6 in (15,24 cm)
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Diamètre 43 in (109,22 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 300 gal (1135,62 l)
- Type Réservoir autonome
- Marque Hastings
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant T-0300-059
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Hastings 300 gallons à fermeture automatique Storage Tank T-0300-059
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires