Prix : 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hastings VERTICAL réservoir de stockage en polyéthylène autonome
Stockent des grands réservoirs industriels acides, produits corrosifs et des liquides non dangereux, y compris les denrées alimentaires et eau potable ; Approuvé par la FDA. Un morceau lourd construction transparente a des inhibiteurs d’UV et des antioxydants pour la longévité et la robustesse. Gallon marquages sur parois translucides permettent une lecture aisée de niveau liquide. Inclut le raccord de sortie de longue durée et couvercle de remplissage avec évent. Comprend 6" remplissage de diamètre et une sortie du TNP 1-1/2".
140° température du fluide instantanée ; Température du fluide 120° subies.
Remarque : Bouchon de sortie n’est pas inclus.
Stockent des grands réservoirs industriels acides, produits corrosifs et des liquides non dangereux, y compris les denrées alimentaires et eau potable ; Approuvé par la FDA. Un morceau lourd construction transparente a des inhibiteurs d’UV et des antioxydants pour la longévité et la robustesse. Gallon marquages sur parois translucides permettent une lecture aisée de niveau liquide. Inclut le raccord de sortie de longue durée et couvercle de remplissage avec évent. Comprend 6" remplissage de diamètre et une sortie du TNP 1-1/2".
140° température du fluide instantanée ; Température du fluide 120° subies.
Remarque : Bouchon de sortie n’est pas inclus.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de remplissage 6 in (15,24 cm)
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre 31 in (78,74 cm)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 110 gal (416,4 l)
- Type Réservoir autonome
- Marque Hastings
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant T-0110-042
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Où est la sortie du TNP située sur le point #651100 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il est situé sur le côté d’environ un pouce du fond.
-
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
259,95 $
955,00 $
Hastings 110 gallons autoportante Storage Tank T-0110-042
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires