Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Stockent des grands réservoirs industriels acides, produits corrosifs et des liquides non dangereux, y compris les denrées alimentaires et eau potable ; Approuvé par la FDA. Un morceau lourd construction transparente a des inhibiteurs d’UV et des antioxydants pour la longévité et la robustesse. Gallon marquages sur parois translucides permettent une lecture aisée de niveau liquide. Inclut le raccord de sortie de longue durée et couvercle de remplissage avec évent. Comprend 6" remplissage de diamètre au sommet et une prise de TNP 1-1/2" à la base.
140° température du fluide instantanée ; Température du fluide 120° subies.
Remarque : Bouchon de sortie n’est pas inclus.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de remplissage 6 in (15,24 cm)
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre 31 in (78,74 cm)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 165 gal (624,59 l)
- Type Réservoir autonome
- Marque Hastings
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant T-0165-059
- Couleur Blanc
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Quelle est l’épaisseur de la paroi ? Quel type de polyéthylène est utilisé ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
C’est le polyéthylène linéaire basse densité. (LLDP) Épaisseur de paroi est 3/16"
-
-
Quelle est l’épaisseur de la paroi ? Quel type de polyéthylène est utilisé ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
C’est le polyéthylène linéaire basse densité. (LLDP) Épaisseur de paroi est 3/16"
-
-
Quelle est l’épaisseur de la paroi ? Quel type de polyéthylène ? J’espère que c’est HDPE.
Question posée par : Randy, 25 et 2013 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 21, 2012
L’épaisseur de la paroi varie entre 3/16 pouces et 1/4 po. Le polyéthylène est LLDP (linéaire basse densité Poly), 100 % matériau vierge avec inhibiteur d’UV ajouté.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Hastings 165 gallons autoportante Storage Tank T-0165-059
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires