Prix : 10,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces conteneurs sont membres idéales d’un système de stockage de petites pièces qui utilise des supports autoportantes, des chariots ou des étagères. Peut être accroché au panneau persienne. Ergonomique, poignée encastrée à l’arrière pour une manutention manuelle plus facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Largeur intérieure 4-7/8 en
- Hauteur intérieure 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
- Largeur inférieure extérieure 5-7/8 po (14,92 cm)
- Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Taille (L x l x H) 9-1/4 x 5-7/8 x 5 po
- Largeur supérieure extérieure 5-7/8 po (14,92 cm)
- Largeur inférieure intérieure 4-7/8 po (12,38 cm)
- Capacité de poids 22 lbs (10 kg)
- Largeur supérieure intérieure 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids empilé 132 lbs (60 kg)
- Longueur inférieure intérieure 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Trémie Bin
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Capacité 0,1 pi³ (0 pi³.m)
- Marque SSI Schaefer
- Numéro de référence du fabricant LF90 605GN1
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 7 Shelf, 18 Ga Open Steel Shelving Unit, 48 » L x 18"P x 97"H, Gris
Article nº : 562243A
Pas encore évalué
375,96 $
SSI Schaefer LF90 605GN1 - 6 x 9 x 5 LF trémie avant en plastique empilable Bin, vert,
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires