Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un excellent système de stockage à faible coût stocke facilement les produits longs. Bras libres permettre un accès facile avec aucun montants sur l’allée pour limiter le stockage. Bras ajuster facilement sur 3" centres. Dispositif « Pin gardien » empêche l’être délogés pendant le chargement et déchargement de bras. Montage facile, aucun outil spécial requis. Finition émail gris. Fabriqué aux Etats-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 1000.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité du bras 1000 lbs (454,55 kg)
- Devoir Médium
- Type Bras
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 793768
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Larry Alfrey
Date de : Novembre 01, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 12 » Cantilever Straight Arm, 1000 Lb Cap., Pour 1000 Séries
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit