Souvent achetés ensemble
Prix : 1 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce coffret corrosif acide en plastique de polyéthylène dispose d’une porte étroite manuelle cadenassable a charnières de chaque côté. Armoire de sécurité en plastique est faite avec le fil bleu, résistant à la corrosion en polyéthylène. Armoire corrosif acide trouve comptoirs pour rangement pratique et compact. Stocke jusqu’à deux bouteilles de 4 litres. À l’intérieur, le plateau en polyéthylène détecte les fuites et le plateau coulissant supplémentaire sert de surface de travail. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Profondeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tablettes 0
- Capacité (2) bouteilles de 4 litres
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 1
- Nombre de compartiments 1
- Type Acide corrosif Cabinet
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Jambes
- Matériau Polyéthylène
- Style Plan de travail
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24080
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H
Article nº : 316064
Pas encore évalué
1 196,00 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 4 Gallon, 17"Wx18"Dx22"H
Article nº : 298670
Pas encore évalué
495,95 $
Justrite Bouteille de 2 x 4 litres, armoire à acide, fermeture manuelle, 1 portes, 14-1/4 po L x 16-1/4 po P x 19-1/2 po H, bleu
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires