Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DROP-IN GRAVITÉ FLUX ROLLER TITRES
Rouleau de pistes goutte dans les poutres en étape rack palette standard. Ne nécessite aucun outil ni matériel à assembler. Grilles d’écoulement gravité vitesse charge et choisir le temps et assurer la rotation des stocks. Galets d’en aluminium diamètre caractéristiques ¾" avec des titres en acier galvanisés espacées sur 2" centres. Butées conservent le contenu. Porte-étiquette aux deux extrémités. Capacité de charge est que 50 lb/pi titres ajouteront 15/16" à la hauteur du faisceau de l’étape.
Rouleau de pistes goutte dans les poutres en étape rack palette standard. Ne nécessite aucun outil ni matériel à assembler. Grilles d’écoulement gravité vitesse charge et choisir le temps et assurer la rotation des stocks. Galets d’en aluminium diamètre caractéristiques ¾" avec des titres en acier galvanisés espacées sur 2" centres. Butées conservent le contenu. Porte-étiquette aux deux extrémités. Capacité de charge est que 50 lb/pi titres ajouteront 15/16" à la hauteur du faisceau de l’étape.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Suivre la configuration Rouleau
- Type Voie de flux de carton
- Marque UNEX
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 99S4R122X 48
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RONNIE
Date de : Septembre 30, 2020
-
Reviewer : le jschwartz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien pour l’applicaton.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UNEX® palette piste plancher en acier convoyeur - 2 voies à rouleaux 8' L - Cap 8000 lb.
Article nº : B1578614
Pas encore évalué
2 109,00 $
UNEX 99S4R122X 48 travée Track Drop-in Carton Flow Lane 48" Dx12" W
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires