Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories

Étagère de démarreur 3 montré

Étagère à palettes de départ Cresswell à 2 tablettes - Bâti orange de 96x42x144 po avec poutres orange sans plateforme
Voir les 11 articles de la gamme de produits

Étagère à palettes de départ Cresswell à 2 tablettes - Bâti orange de 96x42x144 po avec poutres orange sans plateforme

N° d’article : WBB0004687

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 400,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cresswell 2 Starter Pallet Rack étagère - 96 x 42 x 144" Frame Orange avec Orange poutres sans platelage

Cresswell démarreur unités offrent un accès facile de chariot élévateur et incluent 2 cadres verticaux soudés, 4 poutres, attaches de sécurité 8 et 4 points d’ancrage. 14-calibre en acier soudé verticale a min 50 000 lb/po². céder. faisceau de calibre 14 étape en acier. Poutres fixer solidement au châssis via une connexion de point 6. Position verticale encadre fonctionnalité poinçonnée visage fentes et trous latéraux pour 3" réglage vertical. Basé sur les spécifications de la norme CSA A344,02-05. Applicable sur un usage non sismiques. Interchangeable avec Redirack style défilement ligne par ligne. Thermolaqué 1,5 2,5-mil de poudre de polyester de haute qualité. Cadres sont Orange et les poutres sont orange en couleur. 1/2 "x 4-1/4" ancres.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)96
    • PROFONDEUR (PO)42
    • HAUTEUR (PO)144
    • FINI DE COULEURLe cadre orange, Orange poutres
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • POUCES DE HAUTEUR DU FAISCEAU4
    • MARQUECresswell
    • POUCES DE TAILLE DE COLONNE3,25 x 2
    • CONSTRUCTIONAcier
    • DESCRIPTIONUnité de starter
    • NIVEAU QUANTITÉ2
    • TYPEAucun plateau
    • CAPACITÉ/PAIRE DE FAISCEAU LBS.6530

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.