JiFram Rackable & Stackable Open Deck Pallet, Plastique 2 voies, 24 « x24 », 1500 Lb Stat Cap, Noir
Article nº : WBB1953821
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 24
- 48
24
- 24
- 40
24
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-49 215,95 $ ch.
- Acheter 50+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Palettes en plastique extrudés offrent des performances supérieures et des avantages sur bois traditionnel. Faite aux États-Unis en plastique PVC rigide recyclé. Les palettes sont résistants à l’eau, de feu et de flammes. Le plastique est imperméable aux infestations de contamination et bug. Palette comprend des roulettes (2 pivotantes avec frein, 2 tout droit rigide), de mobilité et d’une surface supérieure de l’anti-dérapant. Tailles faites sur commande sont disponibles, appelez pour plus de détails. Ces palettes ne doivent pas être utilisés en rack palette non pris en charge.
Remarque : Les palettes sont faits de plastique recyclé et varieront en couleur (nuances de gris à noir), poids et surface consistance.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Capacité de poids du platelage 750 lbs (340,91 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids au sol statique 1000 lbs (454,55 kg)
- Ouverture de fourche 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Stringers inférieurs 4
- Disponibilité Navires de Mfg
- Condition Nouveau
- Type Empilable & Rackable
- Entrée de fourche Entrée bidirectionnelle
- UPC 812946010483
- Quantité par paquet 1
- Marque Jifram Extrusions
- Pont supérieur Ouvert
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 05000246
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Katherine
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 755,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
JiFram Rackable & Stackable Open Deck Pallet, Plastique 2 voies, 24 « x24 », 1500 Lb Stat Cap, Noir
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires