Prix : 1 389,00 $
Les clients ont également été consultés
La MESA MBF série cambriolage et feu coffres offrent un design unique qui combine toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambriolage en toute sécurité et la tranquillité d’esprit atteint avec un feu sans danger. Les coffres-forts de MBF Series sont conçus pour protéger toutes vos armes à feu, des photos, certificats de naissance, cartes de sécurité sociale et autres possessions précieuses contre le vol et de toute situation d’urgence incendie. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF1512E, MBF2020E, MBF2620E et MBF3820E.
Fonctionnalités
- Deux heures d’incendie cote, testée à des températures jusqu'à 1830 ° F
- Indice de chocs, immédiatement après le chauffage testez le coffre-fort a été laissé tomber d’une hauteur de pieds 30 et ensuite réchauffé pour un autre 45 minutes
- Fonction de Manager vous permet d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs
- Trou d’accès pré-percés pour déshumidificateurs
- Verrouillage protégé par plaque dure résistante à la perceuse
- Étagères réglables et amovibles de haute résistance
- Massive de 1" diamètre vis boulons de verrouillage
- Les pênes dormants en acier empêchent le retrait de la porte si les charnières sont retirées lors d’une tentative forcée.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Largeur intérieure 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur intérieure 23-1/4 po (59,06 cm)
- Poids 225 lbs (102,27 kg)
- Échelle de profondeur 21 à 25 pouces
- Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Échelle de hauteur 21 à 30 pouces
- Échelle de largeur 21 à 25 pouces
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 0
- Type Cambriolage et sécurité incendie
- Cote d’impact Histoire-usine 2 testé
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Combo mécanique
- Configuration intérieure Intérieur velours
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 4 pi³ (.11 cu.m)
- Type de verrou Serrure à combinaison mécanique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MBF
- Numéro de référence du fabricant MBF2620C
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Cote de l’usine
- Feu de note 120 min @ 1830° F
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Nous avons juste acheté c’est sûr et que vous souhaitez pour il percer au sol. Quelle taille de mèche doit-on utiliser ? S’il vous plaît aviser. Merci !
Question posée par : Jess, 29, 2016 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jess, ce coffre-fort est livré avec des trous prépercés 4, aucune mèches ne sont nécessaires. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !
-
-
Peut ce type de coffre-fort (Mesa sécurité cambriolage & Fire Safe Cabinet MBF2620C) soit boulonné au sol sur le sol ?
Question posée par : Robert, 06 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Robert, oui, ce coffre-fort peut être boulonnée au sol. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
99,95 $
Coffre-fort contre le vol et le feu Mesa Safe MBF2620C, 22 po l x 22 po P x 26-1/2 po H, résistance au feu 2 h, combinaison
1389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires