Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SentrySafe sécurité coffre-fort, serrure à carte accès/électronique, 18" W x 16 « D x 9 » H, noir
Le SentrySafe HL100ES fournit la flexibilité ultime avec une serrure reprogrammable qui permet aux utilisateurs l’option d’un clavier ou d’entrée par balayage de carte. Le coffre est suffisamment grand pour contenir un ordinateur portable, mais peut être commodément stocké dans un endroit privé tel qu’un sol placard. Une lampe LED intérieure rend la recherche pour objets de valeur importantes et des documents rapides et faciles. Idéal pour les environnements de l’hôtel et le locataire, le coffre solide construction en acier, porte pry résistant et boulons de verrouillage direct 2 vous protéger contre tout accès non autorisé.
Le SentrySafe HL100ES fournit la flexibilité ultime avec une serrure reprogrammable qui permet aux utilisateurs l’option d’un clavier ou d’entrée par balayage de carte. Le coffre est suffisamment grand pour contenir un ordinateur portable, mais peut être commodément stocké dans un endroit privé tel qu’un sol placard. Une lampe LED intérieure rend la recherche pour objets de valeur importantes et des documents rapides et faciles. Idéal pour les environnements de l’hôtel et le locataire, le coffre solide construction en acier, porte pry résistant et boulons de verrouillage direct 2 vous protéger contre tout accès non autorisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Largeur intérieure 17-13/16 po (45,24 cm)
- Hauteur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de profondeur 16 à 18 pouces
- Profondeur intérieure 12-7/16 po (31,59 cm)
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Capacité 1,1 pi³ (0,03 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Type Carte électronique accès sécurité Safe
- Type de serrure à clé Clés différentes
- Marque SentrySafe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Droit de porte battante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant HL100ESB
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SentrySafe Safe/Key Box KDS-1 clés serrure pour tiroir, 6-13/16" W x 7 « D x 3 » H, noir
Article nº : B1496088
Pas encore évalué
46,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
SentrySafe sécurité HL100ESB sûr carte accès/serrure électronique, 18" W x 16 « D x 9 » H, noir
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires