Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
Spécifications :
Garantie :
Serrure
Utilise
- Ouverture avant isolée sans feu, de gauche à droite, coffre-fort de mur de sécurité en acier
- Porte en acier de 11 jauges et épaisseur de carrosserie en acier de calibre 16
- La porte est sécurisée avec deux boulons (2) 3/4 » et un cadre de porte renforcé
- Le corps a deux (2) 5/16 » trous pré-percés de chaque côté du coffre-fort, quatre (4) total, utilisé pour le montage. Les trous de montage sont à 14,5 pouces l’un de l’autre
- Dix (10) crochets de rangement de clés
- Deux (2) étagères amovibles
- Doublures de tapis en feutre
- Matériel de montage inclus
Spécifications :
- Poids : 27 lbs.
- Flange Dimensions externes: H: 22-1/2 » x W: 15-3/8 » x D: 3-3/4 »
- Dimensions extérieures : H : 20-3/4" x l: 13-7/8" x d : 3-5/8"
- Dimensions intérieures : H : 20-1/2" x l: 12-1/2" x d : 2-3/8"
- Taille d’ouverture de porte: H: 19-1/4 » x W: 12-1/8 »
- Volume externe : 0,6 pieds cubes
- Volume interne : 0,35 pieds cubes
- Nombre de boulons de verrouillage : 2
- Charnières internes
- Peinture : Couche poudre noire
Garantie :
- Garantie à vie contre le feu ou tenté/réelle de rodage
Serrure
- Type de verrouillage : serrure électronique avec remplacement de clé
- Batteries : Quatre (4) AA requis
- 2 clés de remplacement fournies
Utilise
- Ce coffre-fort mur est conçu pour être installé dans un mur et est idéal pour une utilisation à domicile ou en entreprise
- Bon pour fixer des armes à main, clés, argent, bijoux, et petits documents importants
Poids &Dimensions
- Largeur 13-7/8 po (35,24 cm)
- Hauteur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Largeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur intérieure 20-1/2 po (52,07 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Échelle de profondeur 0 à 5 pouces
- Profondeur intérieure 2-3/8 po (6,03 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type Coffre-fort dans le mur
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Coffre-fort mural
- Batteries 4 AA
- Capacité 0,6 pi³ (0,02 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 1
- Marque Coffre-fort de traqueur
- Type de porte Manuelle
- Série Série WS
- Numéro de référence du fabricant WS211404-E
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracker Safe In-Wall Safe WS211404-E - Verrouillage électronique - 13-7/8"W x 3-5/8"D x 20-3/4"H Black
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires