Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Storm Sentinel™ Drain Protection insère aide les entreprises conformes aux Plans de prévention de la Pollution des eaux pluviales et de meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales en protégeant vos collecteurs d’eaux pluviales et des puisards. Inserts s’adapter autour de catch du bassin de 27" à 29" de diamètre. Jusqu'à 500 gal/min taux de dépassement de capacité permet d’éviter la formation de flaques. Ne nécessite aucun outil spécial pour installer. Aide se conformer NPDES, CFR 40 122,26 lorsqu’il est utilisé comme meilleur pratique de gestion de Plans de prévention de la Pollution Storm Water. POUR l’installation : Retirez la grille et ajustez armature de fil pour s’adapter à la récréation. Lieu insérer dans l’évidement et le cadre dans les coins. Remplacer la grille métallique. POUR enlever : Soulevez la grille, saisir la poignée et retirer l’insert. Aucune partie de l’insert se prolonge au-dessus de la surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
- Diamètre 25 à 28 pouces
- Taille 29 po x 29 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Corbeille, sédiments, & débris
- Type Bassin collecteur
- Type de cadre Réglable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Géotextile non tissé
- Style Rond
- Capacité de débit 90 gal/min
- Forme Rond
- Drain Type Tempête, Rue, Tranchée
- Description Tempête Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" à 29" dia.
- Type d’installation Insérer
- Débit 90 GAL/MIN
- Réutilisables Oui
- Type de filtre Sédiments, ordures, débris
- Matériau filtrant Géotextile non tissé
- Marque Enpac
- Série Sentinelle™ de tempête
- Numéro de référence du fabricant 4340
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC & NPDES
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
N’a pas fonctionné pour notre application. Matériel déchiré assez facilement et bouchent rapidement. *****Service à la clientèle a été évalué de la situation et ils sont résoudre ***
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HydraBarrier suprême Alternative de sacs de sable, 24' L x 12" H - HBG-24
Article nº : 436750
Pas encore évalué
469,95 $
ENPAC® tempête 4340 Sentinel™ bassin collecteur Insert rond, réglable 27" à 29" dia.
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires