Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

Article nº : WBB665059

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 209,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ENPAC® tempête 4340 Sentinel™ bassin collecteur Insert rond, réglable 27" à 29" dia.

ENPAC® tempête 4340 Sentinel™ bassin collecteur Insert rond, réglable 27" à 29" dia.

ENPAC® tempête 4341 Sentinel™ bassin collecteur Insert rectangulaire, réglable

ENPAC® tempête 4341 Sentinel™ bassin collecteur Insert rectangulaire, réglable

UltraTech 9457 Ultra-Filter Sock®, Sediment Removal, 9' x 7" x 4"

UltraTech 9457 Ultra-Filter Sock®, Sediment Removal, 9' x 7" x 4"

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

Absorbants universel chaussettes, 4' L x 3 "W, gris, 30/caisse

Absorbants universel chaussettes, 4' L x 3 "W, gris, 30/caisse

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ Catch Basin Insert Round 27" To 29" Diameter, with Oil-Absorbing Imbiber Packet

Les inserts de protection des eaux pluviales ™ Drain Aident les entreprises à se conformer aux plans de prévention de la pollution des eaux pluviales et aux pratiques de gestion exemplaires des eaux pluviales en protégeant vos égouts pluviaux et vos bassins de capture. C’est le moyen sûr d’attraper l’huile et les sédiments dirigés vers les égouts pluviaux et des égouts. Equipé d’un support absorbant d’huile dans un sac filtrant, le Storm Sentinel™ protège contre tout rejet potentiel. La conception améliorée de ENPAC a augmenté la surface pour une meilleure rétention de sédiments tout en diminuant la profondeur de l’unité dans le puisard. Inserts s’adapter autour de catch du bassin de 27" à 29" de diamètre. Jusqu'à 500 gal/min taux de dépassement de capacité permet d’éviter la formation de flaques. Ne nécessite aucun outil spécial pour installer. Aide se conformer NPDES, CFR 40 122,26 lorsqu’il est utilisé comme meilleur pratique de gestion de Plans de prévention de la Pollution Storm Water. POUR l’installation : Retirez la grille et ajustez armature de fil pour s’adapter à la récréation. Lieu insérer dans l’évidement et le cadre dans les coins. Remplacer la grille métallique. POUR enlever : Soulevez la grille, saisir la poignée et retirer l’insert. Aucune partie de l’insert se prolonge au-dessus de la surface.

Poids &Dimensions

  • Largeur 29 in (73,66 cm)
  • Hauteur 14 in (35,56 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 29 in (73,66 cm)
  • Diamètre 25 à 28 pouces
  • Taille 29 po x 29 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Application Corbeille, sédiments, déchets, huiles et hydrocarbures
  • Capacité d’huile 0,23 gal (.87 l)
  • Type Bassin collecteur
  • Type de cadre Réglable
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Géotextile non tissé
  • Style Rond
  • Capacité de débit 90 gal/min
  • Forme Rond
  • Drain Type Tempête, Rue, Tranchée
  • Description Tempête Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre
  • Type d’installation Insérer
  • Débit 90 GAL/MIN
  • Réutilisables Oui
  • Type de filtre Sédiments, déchets, débris, huiles, hydrocarbures
  • Comprend Absorption d’huile buveur Packet
  • Matériau filtrant Géotextile non tissé
  • Marque Enpac
  • Série Sentinelle™ de tempête
  • Numéro de référence du fabricant 4340-IB
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications EPA, SPCC & NPDES
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
ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

Article nº : WBB665059

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant