Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MIDWEST® Straight Aviation Snip sont idéales pour métal de parage et d’autres matériaux de feuille. L’outil comporte les lames forgées GLIDETECH®. Le MIDWEST® GLIDETECH® lame forgée fabrication produit force inégalée, plus longue durée de vie bord et l’action de coupe plus précise. Lames sont chaudes dropforged d’acier allié de molybdène pour une résistance exceptionnelle et durabilité et Austemper® traités thermiquement à mieux acceptent et tenir leur tranchant au sol de précision. GlideTech® lames forgées coupe complètes de « pinch des lames par l’intermédiaire de leurs points ». GlideTech® forgé lames pivotent sur un boulon de Grade8 qui est fileté et apposé sur la lame de fond gardant les lames à l’ajustement de précision et si nécessaire leur permettant d’être réajustées performance qui s’étend de la pointe. Équipé de KUSH'NPOWER® composé de poignée de levier avec breveté (US D718, 602, D719, 808) poignée grip design multiplie la force de poignée pour lames de coupe, nécessitant le moins de force de la main tout en offrant une poignée souple, robuste et confortable. KUSH'NPOWER® poignées et heavyduty doubleoverwind ressort sont garantis sans condition. Effectué dans l’utilisation de USA ce modèle en soit à la main.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur de la coupe 1-3/8 po (3,49 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Capacité de coupe Acier doux 18GA / Acier inoxydable 22GA en
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Taille 10 po
- Poids 0,85 lbs (.39 kg)
Détails du produit
- Description Cisailles de ferblantier
- Capacité en acier inoxydable 22GA
- Type Snip Aviation
- Capacité en acier doux 18GA
- Marque Outil de Midwest
- Direction de coupe Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant MWT-6716
- Couleur Jaune
- Poignée Style Poignée d’alimentation Kush'n
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupe de Midwest outil MWT-6716S droite Aviation Snip
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit