Prix : 275,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Léger, durable et maniable, l’Ingersoll Rand 1/4in. Die Grinder offre des performances et un confort puissants. Avec une poignée composite pour une ergonomie et un confort supérieurs, cette meuleuse longue durée est idéale pour une variété d’applications, y compris le portage, la rupture de soudure, l’ébavurage, le meulage et le polissage.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Taille de la bague d’arrêt 1/4
- Entrée d’air 1/4 en
Détails du produit
- Type de broyeur Angle droit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 28 CFM
- Marque Ingersoll Rand
- LB/PO2 lb/po2 90
- Numéro de référence du fabricant 308BK
- TR/MIN « 25 000 » tr/min
- Comprend « L’outil est livré avec des collets de 1/4" » et de 6 mm et deux clésKit comprend: 4 bavures, p
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ingersoll Rand Straight Die Grinder, Collet 1/4 », 25000 tours
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit