Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Poids 1,65 lbs (.75 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Description InflatorGauge
- Type Double tête pied droite Chuck
- Marque Milton
- Quantité par paquet 1
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant S-516
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ingersoll Rand SS5L5, 5 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634164
Pas encore évalué
3 715,00 $
DeWALT® D55154, Portable Electric Air Compressor, 1,1 HP, 4 Gallon, Horizontal, 4 CFM
Article nº : B242754
Pas encore évalué
1 039,00 $
Makita® AC001, Portable Electric Air Compressor, 0,17 HP, 1 Gallon, Hot Dog, 0,45 CFM
Article nº : B2196709
Pas encore évalué
489,95 $
Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires