Prix : 86,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de pinces Crescent Z2 est la gamme de pinces professionnelles la plus avancée de Crescent. La gamme de pinces Z2 offre au professionnel la meilleure prise en main et la meilleure coupe jour après jour. Ils sont forgés à partir d’acier allié et usinés avec précision pour une longue durée de vie et de durabilité. Les pinces Z2 offrent des caractéristiques uniques telles que les mâchoires K9 qui offrent une forte adhérence, même sur un angle de 35 °, et une conception de joint à effet de levier élevé qui offre une puissance de coupe jusqu’à 35 % supérieure. Ce produit a une garantie à vie limitée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La conception de la mâchoire K9™ offre une forte adhérence, même sur un angle de 35 °
- Les mâchoires minces offrent un accès 40 % plus grand
- La conception agressive des dents augmente le transfert de couple
- 8 positions de mâchoire pour plus de flexibilité, de confort de préhension et de capacité de mâchoire
- Grip Zone™ poignées pour une adhérence non marbrante
- Les poignées ergonomiques avec point d’attache augmentent le confort et la sécurité globaux
- Poignées plongeantes professionnelles faciles à nettoyer
- Comprend (1) 8 po, (1) 10 po, (1) 12 po
Poids &Dimensions
- Longueur 8, 10, 12
Détails du produit
- Forme de la mâchoire Ligne droite
- Matériel de poignée Plongé
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Crescent
- Description Pince à languette et rainure trempées
- Matériau Acier allié
- Type de handle Grip de confort
- Style Ligne droite
- Coupe-fil Non
- Style de poignée Ligne droite
- Nombre de pièces 3
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crescent® Z2 K9™ Straight Jaw Dippped Handle Tongue & Groove Plier Set de 3 pièces
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit