Prix : 4,12 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Connecteurs de câble de réduction de souche - STD - 1/2"
- Connecteurs de cordons pour le soulagement liquide souche serrés ont un design unique qui a preuve protection contre les vibrations (jusqu'à 70 lb/po2) et une étanchéité optimale
- MPT STD Thread & flex-homologué au niveau international : UL CSA #E79903-#LR50370-10-VDE #57986-SEV #100989
- STD PG Thread 6/6 en Nylon w / glande TPE. UL énuméré sous #E-51579-CSA #LR-93876.
- Protection de la poussière et résistant au sel de l’eau faible acides faibles alcalis - alcool - essence - huile - graisse - et solvants courants
- Écrou de dôme régulier pour délester seulement ; ou utilisez un type d’écrou de flex qui inclut la décharge de traction et permet d’éviter le vrillage du câble
- La température fonctionnante :-22
Poids &Dimensions
- Taille standard 1/2 po
- Longueur 1,734 po (4,4 cm)
Détails du produit
- Type TNP moyeu Standard
- Dégagement maximal des trous . 825"
- Marque Ville de del
- Numéro de référence du fabricant 2612
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Del City 2612 Strain Relief cordon connecteurs - Std - 1/2"
4,12 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit