Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Panneau en plastique perforé American Louver Stratus pour faux plafond en T, 1/2 po, pqt de 2
La conception circulaire du panneau perforé en plastique Stratus crée un look élégant et modern dans votre système de t-grille de plafond. Il a un fini blanc lisse uniforme et est livré avec un film de plastique amovible qui maintient les panneaux propre pour l’installation. Il s’intègre parfaitement dans un système de quadrillage 2' x 2' et peut être facilement enlevé pour frotter nettoyer si nécessaire. Le panneau ne sera jamais rouiller ou besoin de peinture, ne se fanent ou jaune et ne sera pas puce. Il est résistant à la moisissure, antistatique et résiste à la transpiration qui diminue le dépôt de poussière. Les trous sont de diamètre 1/2". Paquet : 2. Également disponible en 3/8" et des diamètres 1/4".
Fonctionnalités
- Blanc
- Circulaire, ½" design crée un look élégant et modern
- Taille globale - 23 ¾ "x 23 ¾", épaisseur - 1/16 »
- Trous décalés degrés 60
- Pas 18 mm
- 45 % aire ouverte
- Résistant à la flamme, rencontre UL 94HB propagation de la flamme
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Taille du conduit 24 x 24 po
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille de la cellule 1/2 en
- Épaisseur 0,1 po (.25 cm)
- Taille nominale 24 x 24 po
Détails du produit
- Type de noyau Perforé
- Type Panneau de plafond perforé
- Quantité par paquet 2
- Marque American Louver
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant STR-PERF-2212-2PK
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneau en plastique perforé American Louver Stratus pour faux plafond en T, 1/2 po, pqt de 2
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit