Souvent achetés ensemble
Prix : 14 369,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Hauteur d’emballage de 112 »
✓ Enveloppe environ 25 charges par heure
✓ Comprend la détection automatique de la hauteur de la palette et la fonction d’arrêt d’urgence pour la sécurité
Augmentez la productivité et éliminez la fatigue des travailleurs avec la Global Industrial™ Semi-Automatic Stretch Wrap Machine. Si vous emballez cinq chargements ou plus par jour, à la main, vous êtes à la recherche de notre emballeuse étirable semi-automatique. Conçue pour réduire la main-d’œuvre requise par charge, prévenir les dommages causés par l’expédition et éliminer les emballages étirables inappropriés, la conception industrielle robuste de la machine est conçue pour un service durable. Utiliser avec une pellicule étirable de 20 po de longueur de machine. Rampes optionnelles vendues séparément. Certifié ETL/cETL. Garantie limitée de 1 ans.
Photo-eye permet aux opérateurs de s’éloigner
Accès aux chariots élévateurs avant et arrière
110 volts, 9,1 ampères.
Plateau tournant à vitesse variable 13 tr/min
Comprend 10 rouleaux gratuits de pellicule étirable de longueur de machine industrielle mondiale, moulée, calibre 80, 20 po L x 5000 pi L, transparente
✓ Enveloppe environ 25 charges par heure
✓ Comprend la détection automatique de la hauteur de la palette et la fonction d’arrêt d’urgence pour la sécurité
Augmentez la productivité et éliminez la fatigue des travailleurs avec la Global Industrial™ Semi-Automatic Stretch Wrap Machine. Si vous emballez cinq chargements ou plus par jour, à la main, vous êtes à la recherche de notre emballeuse étirable semi-automatique. Conçue pour réduire la main-d’œuvre requise par charge, prévenir les dommages causés par l’expédition et éliminer les emballages étirables inappropriés, la conception industrielle robuste de la machine est conçue pour un service durable. Utiliser avec une pellicule étirable de 20 po de longueur de machine. Rampes optionnelles vendues séparément. Certifié ETL/cETL. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend 10 rouleaux gratuits de pellicule étirable de longueur de machine industrielle mondiale, moulée, calibre 80, 20 po L x 5000 pi L, transparente
Poids &Dimensions
- Largeur 65 in (165,1 cm)
- Hauteur 119 in (302,26 cm)
- Poids 992 lbs (450,91 kg)
- Diamètre de la platine vinyle 65 in (165,1 cm)
- Hauteur maximale de l’enveloppe 112 in (284,48 cm)
- Longueur 102 in (259,08 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Diamètre maximal du rouleau 10 in (25,4 cm)
- Taille maximale de la charge 52 po x 52 po x 112 po
- Hauteur de la platine vinyle 3,15 po (8 cm)
- Largeur de rouleau maximale 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
- Largeur de rouleau min 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 9,1 A
- Type Semi-automatique
- Vitesse 13 tr/min
- Matériau Acier
- Tension 120 V
- Description Film étirable Machine
- Programmable Oui
- Phase 1
- Comprend 10 rouleaux gratuits de film étirable de longueur de machine industrielle mondiale
- Marque Global Industrial
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 238508B
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
24,50 $
Pièces de rechange
Machine d’emballage sous film étirable industriel™ mondial, hauteur d’emballage de 112 po, 10 rouleaux gratuits de film étirable
14369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange