Prix : 6 425,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 6 425,00 .
- Achetez 6-10 6 105,00 .
- Acheter 11+ 5 895,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire garde-robe toute décharge bastion avec tige pleine 60 x 24 x 78
Ce coffret a tous ventilés portes, côtés et dos. Cela 12 calibre tous soudé armoire comporte une tige pour accrocher les vestes ou les outils et une étagère pour les casques ou les boîtes à outils.
Ce coffret a tous ventilés portes, côtés et dos. Cela 12 calibre tous soudé armoire comporte une tige pour accrocher les vestes ou les outils et une étagère pour les casques ou les boîtes à outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 594 lbs (270 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 2
- Marque Bastion
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Ventilé
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 1650 lbs (750 kg)
- Numéro de référence du fabricant 56-VBS-241WR
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
1 129,00 $
Armoire ventilée robuste Strong Hold® 56-VBS-241WR - Avec tringle complète 60 x 24 x 78
6425,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires