Prix : 6,90 $
Les clients ont également été consultés
Plateau jambe de 12"
Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Messages sont 2-3/8" diamètre et verrouiller avec étagères pour former un assemblage rigide.
**Modèle 798880A (adaptateur) est nécessaire pour fixer les pieds aux plates-formes.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 0,6 lb (.27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’étagère Jambe
- Type Jambe d’étagère
- Nom/numéro du modèle 796851
- Type d’accessoire Accessoires de plateau
- Marque Structural Plastics Corp
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant L2012
- Couleur Noir
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Il semble être une interface entre le plateau et la gauche. Ce morceau a-t-il un numéro de pièce ou cela vient-il avec l’ordre de l’étagère ? Merci.
Question posée par : Jasen, 19, 2016 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ana, cet article n’a pas un numéro de référence puisqu’il fait partie du plateau. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Connecteur en plastique structurel C2010 Leg
Article nº : 798880
Pas encore évalué
5,70 $
Plateau en plastique structurels jambe 12", noir
6,9 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires