Prix : 56,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 56,95 $ ch.
- Achetez 3-5 52,95 $ ch.
- Acheter 6+ 51,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le StudSensor™ e50 stud finder localise les bords des goujons en bois et en métal et des solives derrière les murs, les planchers et les plafonds. Son écran d’affichage facile à lire indique les bords de goujon, le PointLitebreveté® Pointer fait briller un faisceau de lumière sur le mur pour identifier la cible, et WireWarning®detection indique la présence de tension AC en direct. La conception brevetée d’adhérence de pincement de pivot et la forme profilée fournissent une prise facile et sûre dans chaque main, à n’importe quel angle.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Localise les bords des goujons de bois ou de métal jusqu’à 3/4 po (19 mm) de profondeur
- DeepScan® mode double la profondeur de balayage à 1 1/2 po (38 mm)
- L’affichage LCD facile à lire indique quand un bord de goujon est approché
- Le pointeur ® SpotLite breveté fait briller une lumière en forme de flèche sur le mur pour marquer la cible
- La détection de l®de téléavertissif s’indique la présence d’un câblage électrique vivant et non protégé jusqu’à 2 po (51 mm) de profondeur
- L’indication brevetée de Zircon « over-the-stud » avertit l’utilisateur de commencer l’analyse dans un nouvel emplacement si la numérisation commence au-dessus d’un goujon
- La technologie brevetée TruCal® indique quand l’outil est étalonné et prêt à l’emploi
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,69 po (4,29 cm)
- Largeur 2,8 po (7,11 cm)
- Hauteur 6,66 po (16,92 cm)
- Poids 4,3 oz
Détails du produit
- Type de batterie 9-Volt (non inclus)
- Marque Zircon
- Description Stud Edge Finder
- Numéro de référence du fabricant 64919
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zircon StudSensor™ e50
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit