Prix : 2 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Giant® petite tête haute Submersible pompe Effluent WS100HAM-12-20, 208-230V, 168 gal/min à 5'
La pompe effluent submersible série WS de Little Giant est spécialement conçue pour gérer les difficiles tâches exigeantes pour eaux usées et effluent transfert des déchets à haut rendement et une fiabilité à long terme. Idéal pour une utilisation dans des applications résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles avec la lumière à la demande de transfert moyen comme la déshydratation, effluents de déchets, eaux usées et la manipulation où ces matières doivent être déplacés vers le haut d’une zone de collecte de conduites d’égout , lignes de fosses septiques ou bassins versants.
Caractéristiques :
La pompe effluent submersible série WS de Little Giant est spécialement conçue pour gérer les difficiles tâches exigeantes pour eaux usées et effluent transfert des déchets à haut rendement et une fiabilité à long terme. Idéal pour une utilisation dans des applications résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles avec la lumière à la demande de transfert moyen comme la déshydratation, effluents de déchets, eaux usées et la manipulation où ces matières doivent être déplacés vers le haut d’une zone de collecte de conduites d’égout , lignes de fosses septiques ou bassins versants.
Caractéristiques :
- 1 HP moteur avec protection thermique
- Conçu pour hi-torque avec réarmement automatique
- Moteur en fonte et corps de pompe
- Axe de traitement thermique d’acier inoxydable
- Roulements à billes supérieurs et inférieurs
- Garniture mécanique carbone/céramique
- Flotteur de ferroutage mécanique
- Poignées solides 3/4
- cCSAus Listed
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 3/4 en
- Éteindre la hauteur Réglable en
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Largeur 9-3/8 po (23,81 cm)
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Max Tête 90 pi (27,43 m)
- Hauteur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Allumer la hauteur Réglable en
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de commutateur Flotteur de ferroutage mécanique
- Ampérage 13,6 A
- Type Effluents pompe submersible tête haute
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Rotations par minute 3450 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/Céramique/Nitrile
- Tension 208-230 V
- Puissances en chevaux 1 HP
- Gallons par heure 10080 gal/hr (38 156,95 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Phase 1
- Gallons par minute 168 gal/min (635,95 l)
- Marque Little Giant
- Série WS
- Manutention des solides Oui
- Matériau de base Fer de fonte
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 620223
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Petite géante 620223 WS100HAM-12-20 submersibles haute tête effluents pompe - 208V-230-168 gal/min à 5'
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires