Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit Giant® de puisard Submersible Pump 6-CIM-R, 115V, 46 gal/min à 5' 10' et cordon d’alimentation
Les applications typiques sont les usages commerciaux, industriels et maison où le liquide doit être transféré ou rediffusée.
Caractéristiques :
Les applications typiques sont les usages commerciaux, industriels et maison où le liquide doit être transféré ou rediffusée.
Caractéristiques :
- Moteur de poteau 1/3 HP ombragé avec protection de surcharge
- Conçu pour le fonctionnement continu
- Époxy Carter en fonte revêtus
- 1-1/4"(31,7 % MM) et un tuyau d’arrosage carte de 3/4" (19 MM) disponible
- Joint d’arbre de carbone/céramique
- Supérieure et inférieure fritté paliers manchon
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/8 en
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Largeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Max Tête 18 pi (5,49 m)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
Détails du produit
- Matériau de roue Nylon
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Manuelle
- Ampérage 9 A
- Type Pompe de puisard submersible
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Rotations par minute 1500 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Gallons par heure 2760 gal/hr (10 447,74 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 46 gal/min (174,13 l)
- Marque Little Giant
- Série 6
- Matériau de base Plastique
- Manutention des solides Oui
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 506271
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1-1/4" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553221
Pas encore évalué
5,50 $
Little Giant pompe de puisard Submersible 6-CIM-R 506271 - 115V-46 GPM à 5'-10' cordon
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires