Prix : 1 329,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit All-Réfrigérateur avec serrure avant pour une utilisation autonome
Ff7LW, approuvé commercialement par Summit, est l’un des réfrigérateurs tous réfrigérateurs de contre-hauteur les plus fiables de l’industrie, avec des dimensions qui s’adaptent et une construction qui dure. Avec une largeur d’un peu moins de 24 pouces, le FF7LW est parfait pour tout espace restreint. Conçue pour une utilisation autonome, cette unité dispose d’un extérieur blanc classique et d’une porte réversible pour un placement flexible. Une serrure montée à l’avant ajoute de la sécurité. À l’intérieur, le FF7LW utilise le dégivrage automatique pour réduire la maintenance de l’utilisateur. L’évaporateur « caché » unique de Summit est placé derrière le mur arrière, créant un intérieur sans couture facile à nettoyer sans crevasses délicates pour piéger les aliments. La capacité de rangement généreuse et le revêtement de porte plat peuvent accueillir de grands plateaux de dimensions de 19 1/2 » x 16. » Un interrupteur à bascule pour allumer et éteindre la lumière intérieure est situé juste derrière le thermostat réglable pour plus de commodité. Convivial et économe en énergie, et s’intègre bien dans n’importe quel cadre commercial, à la maison ou médical.
Ff7LW, approuvé commercialement par Summit, est l’un des réfrigérateurs tous réfrigérateurs de contre-hauteur les plus fiables de l’industrie, avec des dimensions qui s’adaptent et une construction qui dure. Avec une largeur d’un peu moins de 24 pouces, le FF7LW est parfait pour tout espace restreint. Conçue pour une utilisation autonome, cette unité dispose d’un extérieur blanc classique et d’une porte réversible pour un placement flexible. Une serrure montée à l’avant ajoute de la sécurité. À l’intérieur, le FF7LW utilise le dégivrage automatique pour réduire la maintenance de l’utilisateur. L’évaporateur « caché » unique de Summit est placé derrière le mur arrière, créant un intérieur sans couture facile à nettoyer sans crevasses délicates pour piéger les aliments. La capacité de rangement généreuse et le revêtement de porte plat peuvent accueillir de grands plateaux de dimensions de 19 1/2 » x 16. » Un interrupteur à bascule pour allumer et éteindre la lumière intérieure est situé juste derrière le thermostat réglable pour plus de commodité. Convivial et économe en énergie, et s’intègre bien dans n’importe quel cadre commercial, à la maison ou médical.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur du compartiment 68 in (172,72 cm)
- Hauteur de travail 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Porte réversible Oui
- Type de handle Poignée courbe
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs 2
- Description Table de préparation Mega Top w / tiroirs
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Verre
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 5,5 pi³ (0,16 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé unique
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- hertz 60 Hz
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant FF7LW (FF10LW)
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit Autoportant Tous les réfrigérateurs W/Lock 5,5 Cu. Ft. White
1329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit