Prix : 1 735,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sommet FF1532B - Tout réfrigérateur avec commandes numériques, utilisation intégrée ou autonome, 3 pi³, 15 po W
La sélection de réfrigération intégrée sous-comptoir de Summit comprend des unités de taille unique de 15 " de large pour un ajustement mince avec une commodité conviviale.
Le FF1532B est un réfrigérateur tout-réfrigérateur de dégivrage automatique d’une largeur mince de 15 ». Le système de respiration avant permet une installation intégrée, tandis que l’armoire entièrement finie permet également une utilisation autonome. Il est livré dans une finition extérieure noire avec une porte réversible avec une poignée professionnelle en acier inoxydable. Une serrure installée en usine offre une sécurité accrue.
À l’intérieur, le FF1532B comprend des étagères en verre réglables pour un rangement facile. Deux étagères de porte sont parfaites pour stocker des boissons et des condiments, tandis que le plancher est spécialement fendié pour tenir des bouteilles de vin. L’éclairage LED fournit une présentation attrayante à l’intérieur de l’intérieur de 3 cu. pi. Le thermostat numérique est doté d’une lecture en Celsius ou Fahrenheit pour un contrôle de la température facile et intuitif. Cette unité est ETL-S inscrite aux normes commerciales NSF-7.
Avec des dimensions idéales et des caractéristiques de produits avancées, le FF1532B est le choix idéal pour des espaces de cuisine uniques. Cette unité peut être jumelée avec le congélateur scff1537B assorti comme un ensemble côte à côte ou combiné avec notre StackRack.
Caractéristiques :
La sélection de réfrigération intégrée sous-comptoir de Summit comprend des unités de taille unique de 15 " de large pour un ajustement mince avec une commodité conviviale.
Le FF1532B est un réfrigérateur tout-réfrigérateur de dégivrage automatique d’une largeur mince de 15 ». Le système de respiration avant permet une installation intégrée, tandis que l’armoire entièrement finie permet également une utilisation autonome. Il est livré dans une finition extérieure noire avec une porte réversible avec une poignée professionnelle en acier inoxydable. Une serrure installée en usine offre une sécurité accrue.
À l’intérieur, le FF1532B comprend des étagères en verre réglables pour un rangement facile. Deux étagères de porte sont parfaites pour stocker des boissons et des condiments, tandis que le plancher est spécialement fendié pour tenir des bouteilles de vin. L’éclairage LED fournit une présentation attrayante à l’intérieur de l’intérieur de 3 cu. pi. Le thermostat numérique est doté d’une lecture en Celsius ou Fahrenheit pour un contrôle de la température facile et intuitif. Cette unité est ETL-S inscrite aux normes commerciales NSF-7.
Avec des dimensions idéales et des caractéristiques de produits avancées, le FF1532B est le choix idéal pour des espaces de cuisine uniques. Cette unité peut être jumelée avec le congélateur scff1537B assorti comme un ensemble côte à côte ou combiné avec notre StackRack.
Caractéristiques :
- Un peu moins de 15 » de large pour un ajustement facile, avec une conception de retour de chasse pour économiser de l’espace
- La conception flexible permet une utilisation intégrée ou autonome sous les compteurs
- Thermostat numérique offre un contrôle de température précis et pratique
- Le verrou installé en usine fournit une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
- Flexibilité supplémentaire avec une balançoire de porte réversible par l’utilisateur
- Touches supplémentaires
- Balançoire de porte gauche de main
- Enregistreur de température DL1
- Loquet
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Profondeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Réfrigérateur de largeur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Fréon 1,27 oz
- Réfrigérateur de profondeur intérieure 17-5/8 po (44,77 cm)
- Réfrigérateur à hauteur intérieure 24-5/8 po (62,55 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères à portes pleines 1
- Porte réversible Oui
- Ampérage 1,4 A
- Tablette ajustable Oui
- Type de réfrigérant R134a
- Consommation d’énergie 255,0 kWh/an
- Nombre de jambes de niveau 4
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Verre
- Capacité 3 pi³ (.08 cu.m)
- Type de verrou Oui
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant FF1532B (FF10B)
- Type de ventilateur Intérieur et extérieur
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C, ETL-S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur intégré au sommet ou autoportant 3 Cu. Ft. Black
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit