Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit Freestanding All-Refrigerator, Black W/Automatic Defrost, Lock, 32 » Height For ADA Counters
La série FF7ADA de SUMMIT propose des réfrigérateurs entièrement approuvés commercialement avec des dimensions idéales qui offrent une capacité de stockage maximale dans un ajustement mince. Le FF7LBLADA autonome est un peu moins de 24 pouces de large pour s’adapter à des espaces restreints. Il a une hauteur de 32 pouces pour répondre aux directives ADA pour la hauteur inférieure du compteur. Une serrure montée à l’avant ajoute de la sécurité à l’armoire noire mince. À l’intérieur, le FF7LBLADA utilise le dégivrage automatique pour réduire la maintenance de l’utilisateur. L’évaporateur « caché » unique de SUMMIT est placé derrière le mur arrière, créant un intérieur sans couture facile à nettoyer. La capacité de stockage généreuse peut accueillir de grands plateaux avec des dimensions de 19 1/2 » x 16. » Les étagères en verre réglables et une porte réversible ajoutent de la flexibilité. Un interrupteur à bascule pour allumer et éteindre la lumière intérieure est situé juste derrière le thermostat réglable pour plus de commodité. Conviviale et économe en énergie, la FF7LBLADA s’intègre bien dans n’importe quel cadre commercial, domestique ou médical. Associez-le à n’importe quel congélateur SCFF55LBLADA sans gel pour un ensemble complet côte à côte. p>
La série FF7ADA de SUMMIT propose des réfrigérateurs entièrement approuvés commercialement avec des dimensions idéales qui offrent une capacité de stockage maximale dans un ajustement mince. Le FF7LBLADA autonome est un peu moins de 24 pouces de large pour s’adapter à des espaces restreints. Il a une hauteur de 32 pouces pour répondre aux directives ADA pour la hauteur inférieure du compteur. Une serrure montée à l’avant ajoute de la sécurité à l’armoire noire mince. À l’intérieur, le FF7LBLADA utilise le dégivrage automatique pour réduire la maintenance de l’utilisateur. L’évaporateur « caché » unique de SUMMIT est placé derrière le mur arrière, créant un intérieur sans couture facile à nettoyer. La capacité de stockage généreuse peut accueillir de grands plateaux avec des dimensions de 19 1/2 » x 16. » Les étagères en verre réglables et une porte réversible ajoutent de la flexibilité. Un interrupteur à bascule pour allumer et éteindre la lumière intérieure est situé juste derrière le thermostat réglable pour plus de commodité. Conviviale et économe en énergie, la FF7LBLADA s’intègre bien dans n’importe quel cadre commercial, domestique ou médical. Associez-le à n’importe quel congélateur SCFF55LBLADA sans gel pour un ensemble complet côte à côte. p>
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Tension 115 VCA
- Nombre de tablettes 3
- Porte réversible Oui
- Type d’étagère Verre
- Capacité 5,5 pi³ (0,16 pi³.m)
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Type de verrou Serrure à clé unique
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Noir
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant FF7LBLKBIADA
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit -Autoportant Tout-Réfrigérateur, BK, Auto Defrost, Serrure, Hauteur de 32 » pour compteur ADA
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit