Prix : 1 819,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réfrigérateur autoportant summit avec armoire blanche, porte en acier inoxydable, poignée mince
Le FF7 approuvé commercialement par Summit est l’un des réfrigérateurs tout-terrain de contre-hauteur les plus fiables de l’industrie, avec des dimensions qui s’adaptent et la construction qui dure. Avec une largeur d’un peu moins de 24 pouces, le FF7BKSSHH est parfait pour tout espace restreint. Conçue pour une utilisation autonome, cette unité dispose d’une armoire blanche et d’une porte entièrement enveloppée en acier inoxydable. Une poignée élégante en acier inoxydable complète le look. À l’intérieur, le FF7BKSSHH utilise le dégivrage automatique pour réduire la maintenance de l’utilisateur. L’évaporateur « caché » unique de Summit est placé derrière le mur arrière, créant un intérieur sans couture facile à nettoyer sans crevasses délicates pour piéger les aliments. La capacité de rangement généreuse et le revêtement de porte plat peuvent accueillir de grands plateaux de dimensions de 19 1/2 » x 16. » Étagères réglables sont inclus. Un interrupteur à bascule pour allumer et éteindre la lumière intérieure est situé juste derrière le thermostat réglable pour plus de commodité. Convivial et économe en énergie, le FF7BKSSHH s’intègre bien dans n’importe quel environnement commercial, familial ou médical. Assortissez-le avec le congélateur tout-froid SCFF55SSHV sans gel pour un ensemble complet côte à côte.
Le FF7 approuvé commercialement par Summit est l’un des réfrigérateurs tout-terrain de contre-hauteur les plus fiables de l’industrie, avec des dimensions qui s’adaptent et la construction qui dure. Avec une largeur d’un peu moins de 24 pouces, le FF7BKSSHH est parfait pour tout espace restreint. Conçue pour une utilisation autonome, cette unité dispose d’une armoire blanche et d’une porte entièrement enveloppée en acier inoxydable. Une poignée élégante en acier inoxydable complète le look. À l’intérieur, le FF7BKSSHH utilise le dégivrage automatique pour réduire la maintenance de l’utilisateur. L’évaporateur « caché » unique de Summit est placé derrière le mur arrière, créant un intérieur sans couture facile à nettoyer sans crevasses délicates pour piéger les aliments. La capacité de rangement généreuse et le revêtement de porte plat peuvent accueillir de grands plateaux de dimensions de 19 1/2 » x 16. » Étagères réglables sont inclus. Un interrupteur à bascule pour allumer et éteindre la lumière intérieure est situé juste derrière le thermostat réglable pour plus de commodité. Convivial et économe en énergie, le FF7BKSSHH s’intègre bien dans n’importe quel environnement commercial, familial ou médical. Assortissez-le avec le congélateur tout-froid SCFF55SSHV sans gel pour un ensemble complet côte à côte.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Largeur du compartiment 56 in (142,24 cm)
- Poids 385 lbs (175 kg)
- Casseroles standard 4 » de profondeur (10) taille 1/6
Détails du produit
- Porte réversible Oui
- Type de handle Poignée horizontale
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 1
- Nombre de tiroirs 4
- Tension 115 V
- Description Table de préparation supérieure standard w/ Tiroirs
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Verre
- Capacité 5,5 pi³ (0,16 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Noir
- Série Série élite
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FF7BKSSHH
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit Autoportant All Refrigerator 5,5 Cu. Ft. Black/Stainless Steel
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit