Prix : 3 219,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sommet SWC1102 - Cave à vin mono zone W/Porte en verre, capacité de 202 bouteilles, 23-5/8 » de large
Summit SWC1102 est une cave à vin de taille moyenne avec un design de luxe pour un stockage optimal.
Le SWC1102 peut stocker jusqu’à 102 bouteilles de vin sur douze étagères en bois. L’intérieur à une seule zone dispose d’un éclairage LED encastré pour une présentation attrayante. Un thermostat numérique assure une gestion de la température facile et précise.
Doté d’un design avant-respiration et d’une armoire entièrement finie, le SWC1102 peut être utilisé soit intégré, soit autonome. Il dispose d’une armoire noire jet et d’une porte en verre réversible en acier inoxydable. Une poignée élégante et une plaque de coup de pied en acier inoxydable complètent le look professionnel. Cette unité inclut un verrou installé en usine pour une sécurité accrue pour votre collection.
Caractéristiques :
Summit SWC1102 est une cave à vin de taille moyenne avec un design de luxe pour un stockage optimal.
Le SWC1102 peut stocker jusqu’à 102 bouteilles de vin sur douze étagères en bois. L’intérieur à une seule zone dispose d’un éclairage LED encastré pour une présentation attrayante. Un thermostat numérique assure une gestion de la température facile et précise.
Doté d’un design avant-respiration et d’une armoire entièrement finie, le SWC1102 peut être utilisé soit intégré, soit autonome. Il dispose d’une armoire noire jet et d’une porte en verre réversible en acier inoxydable. Une poignée élégante et une plaque de coup de pied en acier inoxydable complètent le look professionnel. Cette unité inclut un verrou installé en usine pour une sécurité accrue pour votre collection.
Caractéristiques :
- Le thermostat numérique offre un contrôle précis de la température
- Stocke jusqu’à 102 bouteilles sur des étagères en bois classiques
- Le verrou installé en usine fournit la sécurité sur laquelle vous pouvez compter
- Slim 24 " largeur s’adapte facilement dans n’importe quel cadre
- Comprend l’éclairage led encastré pour un look élégant
- Touches supplémentaires
- Balançoire de porte gauche de main
Poids &Dimensions
- Fréon 1,66 oz
- Hauteur intérieure 48-3/4
- Largeur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur intérieure 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 58-1/2 po (148,59 cm)
- Profondeur 22-5/8 po (57,47 cm)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Porte réversible Oui
- Matériau de la porte Double vitrage en verre trempé
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,7 A
- Type Autoportante de taille moyenne
- Type de réfrigérant R600a
- Capacité de la bouteille 102 bouteilles
- Matériel d’étagère Bois
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Description Cave à vin de taille moyenne avec un design de luxe
- Nombre de tablettes 12
- Capacité 9,5 pi³ (0,27 pi³.m)
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Porte-bouteille de vin Oui
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant SWC1102
- Type de dégivrage Automatique
- Type de ventilateur Intérieur et extérieur
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-C, ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cave à vin Summit-Single-Zone W/Glass Door, capacité de 202 bouteilles, 23-5/8 » de large
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit