Prix : 3 879,00 $
SUMMIT BIM44G est une machine à glaçons à dégivrage automatique conçue pour une véritable commodité dans le fonctionnement et le placement. Le dégivrage automatique rend la maintenance simple et sans stress, tandis que le système de refroidissement à respiration frontale du BIM44G et les côtés entièrement finis permettent une utilisation intégrée ou autoportante. Une largeur de 15 pouces le rend idéal pour tout endroit serré. Ce modèle est homologué ENERGY STAR comme une machine à glaçons commerciale de type batch et est maintenant équipé d’une pompe interne. Le BIM44G peut faire jusqu’à 50 livres de glace claire en forme de cube, avec une capacité de bac réglable qui contient temporairement jusqu’à 25 livres. Cet appareil doit être utilisé avec un drain. Le BIM44G dispose d’une armoire noire de jais avec porte en acier inoxydable réversible par l’utilisateur (LHD est le balancement de porte par défaut; spécifiez lors de la commande pour RHD). Une poignée de barre de serviette incurvée en acier inoxydable brossé est incluse. Cette unité est inscrite sur la liste des FSN pour utilisation dans les établissements commerciaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Livres de glace par 24 heures 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Undercounter Compact Icemaker w/Automatic Defrost
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Ampérage 4,8 A
- Capacité de stockage 25 lbs (11,36 kg)
- Marque Appareil de sommet
- De refroidissement Refroidi par air
- Balançoire de porte LHD
- Numéro de référence du fabricant BIM44G
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment accède-t-on à la glace? Y a-t-il un plateau ou un bac à l’intérieur? Est-ce qu’il se retire ou bascule vers l’avant ou s’ouvre-t-il simplement par le haut?
Question posée par : Julie, 18, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Julie, Lorsque vous ouvrez la porte de cette machine à glaçons, il y a un bac amovible à l’intérieur avec un dessus exposé où la glace peut être extraite. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Icemaker Summit-Undercounter, Dégivrage automatique, intégré ou autoportant
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires