129,95 $ ch.
Prix: 259,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le luminaire de grange à col de cygne de Sunlite est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Ses belles courbes apporteront un bord rustique ou industriel à votre région. Sa construction en aluminium durable conservera sa qualité et résistera même aux conditions difficiles. Tout le matériel de montage est inclus pour une installation facile. Ce luminaire est listé UL pour les endroits humides et ne rouille pas ou perd son élégance même par temps extrême. Il a un diamètre d’ombre de 12 "et une hauteur totale de 11,5". La plaque murale 5 est conçue pour dissimuler complètement la boîte électrique pour un look parfait. Il sort du mur 15 ". Ce luminaire nécessite une ampoule de base (E26) moyenne (maximum 60 watts). Ampoule non incluse.
Poids &Dimensions
- Poids 4,8 lbs (2,18 kg)
Détails du produit
- Marque Sunlite
- Quantité par paquet 1
- Type d’ampoule Culot moyen
- Tension 120 V
- Description Extérieur col de cygne Wall Mount luminaire
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 46068-SU
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications cETL
- UL Certification Endroits humides
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunlite 46068-SU FIX/GN/E26/blanc extérieur col de cygne Wall Mount luminaire, base med, 120V, emplacement humide, qté par paquet : 2
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit