Prix : 125,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 125,95 $ ch.
- Achetez 5-9 119,95 $ ch.
- Acheter 10+ 115,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mont Anti-Virbration Sunnex - 3-4/10 x 6 boulon inox
Cette Machine de montage est idéal pour une utilisation dans les aliments et traitement chimique, en plus d’autres applications où isolation vibratoire est une préoccupation. Sunnex machine montures n’ont aucuns caché de poches où la saleté et l’humidité peuvent collecter, ce qui les rend idéales pour les applications où l’équipement est constamment étant nettoyé ou corrosion de l’acier nivellement montures peut-être être un problème.
Cette Machine de montage est idéal pour une utilisation dans les aliments et traitement chimique, en plus d’autres applications où isolation vibratoire est une préoccupation. Sunnex machine montures n’ont aucuns caché de poches où la saleté et l’humidité peuvent collecter, ce qui les rend idéales pour les applications où l’équipement est constamment étant nettoyé ou corrosion de l’acier nivellement montures peut-être être un problème.
- Design résistant à la corrosion
- Faire pivoter jusqu'à +/-7,5° pour une flexibilité accrue
- Matériaux de qualité supérieure
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Plage de capacité de charge 1000 - 2500 lbs
- Hauteur de base 1,56 po (3,96 cm)
- Hauteur 7,38 po (18,75 cm)
- Longueur du boulon de nivellement 6
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Diamètre du boulon de nivellement 3/4-10
- Diamètre de la base 3,86 po (9,8 cm)
Détails du produit
- Marque Montures de Sunnex
- pays Made in USA
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 103276SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunnex antivibratoire 3/4 - 10 x 6 boulon inox - Made In USA
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit