Prix : 8 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Planche à découper D 19-1/2" offre de spacieux espaces de travail et est en polyuréthane pour un nettoyage facilité. Support Conseil coupe côté rail pour accessoire de Conseil de coupe facile et l’enlèvement. Comprend un couvercle de la cuve isolée, grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération à air pulsé puissant maintient la température constante de l’armoire. Persiennes de fan et acier inoxydable évaporateur aux distribution cordon uniforme de l’air plus casseroles de nourriture. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur offre 33 41° F température pour la conservation des aliments. Compresseur de montage côté permet un accès facile pour l’entretien. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Comprend 10' L cordon d’alimentation. 115V. Répertorié UL. NSF standard 7 approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 44 "W x 32-1/4 « D x 36 » H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
-
Description
Turbo Air TPR-44SD 44 pouces un porte Pizza Table de préparation
- Nombre de tablettes tablettes 2
- Capacité 14 pi³ (.4 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Ampérage 8,5 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur de comptoir
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TPR-44SD-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Série Super Deluxe - Pizza Prep. Tableau - 1 porte
8009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit