Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour les sous compteurs, tables et bancs de travail où l’espace est limité ou confiné. Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Comprend les grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Persiennes inox assurent la distribution de l’air encore froid. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion et permet d’éviter le débordement de l’eau de condensation. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Congélateur offre - 5 à - 10° F la température. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 27-1/2" W x 30" D x 30-5/16 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 78 in (198,12 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
- Poids 580 lbs (263,64 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Congélateur
- Nombre de tablettes 9
- Capacité 7 pi³ (.2 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3 - 1/2 HP
- Ampérage 9,4 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 3
- Type Barre de porte solide réfrigérateur
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Série PRD
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TUF-28SD-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Série Super Deluxe - comptoir congélateur 27-1/2' L - porte 1
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
❮Retour au début