Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Yellow Jacket® SuperEvac LCD vacuomètre 69075
Technologie thermocouple a depuis longtemps été prouvée en laboratoire et précision industrielle instrumentation pour l’aspiration profonde portée de détection. Sondes de thermocouple sont calibrées en usine et présentent peu d'entre les variances électroniques des capteurs de thermistance trouvés dans de nombreux autres jauges électroniques. Boîtier moulé durable avec rangement pour connecteur de capteur, le câble et en laiton. Précision : 20 pour cent de lecture.
Caractéristiques de capteur thermocouple :
Technologie thermocouple a depuis longtemps été prouvée en laboratoire et précision industrielle instrumentation pour l’aspiration profonde portée de détection. Sondes de thermocouple sont calibrées en usine et présentent peu d'entre les variances électroniques des capteurs de thermistance trouvés dans de nombreux autres jauges électroniques. Boîtier moulé durable avec rangement pour connecteur de capteur, le câble et en laiton. Précision : 20 pour cent de lecture.
Caractéristiques de capteur thermocouple :
- Aucun ajustement ou warm-up. Évacuations de calibré après marche/hors circuit et longues séjours
- Compensation automatique de batteries
- Compensation automatique de température ambiante
- Remplacement capteur ne nécessite aucune calibration
- Arrêt 20 minutes après la mise sous tension et aucun changement automatique
- Normales de manutention et de secousses n’affectera pas l’écran LCD de lecture
- Étui protège le capteur et circuits électroniques
- Étalons traçables au NIST
- Circuits de précision contrôle capteur et se traduit par entrée de capteur en valeurs de micron
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Longueur du câble du capteur 5,5 pi (1,68 m)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille de connexion 1/4
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Veste jaune
- Heures de vie de batterie 70
- Numéro de référence du fabricant 69075
- Précision 20 % °F
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yellow Jacket® SuperEvac LCD vacuomètre 69075
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit