Prix : 659,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Meuble TV TygerClaw LCD84113BLK construit avec une base en verre trempé semi-circulaire extra épaisse et quatre roulettes, ce support est une solution idéale pour le salon, la salle de conférence, la salle de classe, l’amphithéâtre et l’exposition commerciale. La colonne peut facilement cacher tous vos câbles pour un look épuré. Il prend en charge la plupart des téléviseurs à écran plat LED, LCD et plasma de 32 à 55 pouces d’un poids maximal de 40 kg/88 lb. Gardant à l’esprit une installation facile, ce stand est conçu pour un assemblage en quelques minutes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité de pivotement spéciale : prend en charge un angle de vision flexible et suffisamment d’espace pour l’entretien
- Base élégante en verre brillant : ajoute une touche moderne à votre maison
- Gestion des câbles : tout est organisé
- Roulettes robustes : offrent une mobilité en douceur avec une qualité qui dure toute une vie
- Plage de pivotement : +15° / -15°
- Épaisseur du verre (haut-bas) : 5/8 mm (0,2 « / 0,31 »)
- Conforme à la norme VESA : 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 600 x 400
- Taille de la colonne : 200 x 50 mm (7,9 po x 2 po)
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Profondeur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Hauteur 53-1/8 po (134,94 cm)
- Poids 31,5 lbs (14,32 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 32"- 55"
- Capacité de poids 88 lbs (40 kg)
Détails du produit
- Pivotant +15 °/-15° °
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot de télévision de qualité supérieure avec base en verre lustré et étagère AV
- Type Meuble TV
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Verre trempé, Acier
- Style Pivotant
- Numéro de référence du fabricant LCD84113BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
Article nº : 695754BK
Pas encore évalué
229,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noir
Article nº : 695755BK
Pas encore évalué
299,95 $
TygerClaw Superior TV Cart avec base en verre brillant et étagère AV pour téléviseurs 32 « - 55 »
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires