Prix : 4 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un système de hotte Tyvek worker est livré avec une hotte Tyvek, un tuyau d’air 1 100 et une pompe à air ambiant 3/4 HP. Utilisé dans des domaines tels que la peinture ou la réduction de l’amiante, où les niveaux de contamination sont faibles.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
Détails du produit
- CFM 0-10 CFM CFM
- Description Tyvek™ capot fourni système de basse pression d’Air
- Coupleurs OBAC
- Puissances en chevaux 3/4 HP HP
- Population ciblée 1
- Comprend 1 Tyvek hotte, pompe à Air ambiant 1, 1 100' tuyau
- Type Système d’adduction d’Air
- Alimentation requise 115V/230V AC monophasé, 8,3 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 2-12 PSI De travail, 15 PSI Max psi
- Matériau Tyvek #&8482;, copolyester, acier, PVC
- Numéro de référence du fabricant 9230-01
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro 9230-01 Tyvek™ fourni basse pression système, 1 assistante, 100' tuyau d’Air capot
4169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit