Prix : 105,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 105,95 $ ch.
- Achetez 11-25 99,95 $ ch.
- Acheter 26+ 97,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MONTAGE EN SURFACE DES PIQUETS FLEXIBLES
H 48" jeu de flexibles
Montage en surface enjeu flexible est idéal pour une utilisation dans les endroits très passants & emplacements avec une incidence. Charnière robuste permet à stakes à plier et flex à base d’absorber les impacts. Piquets flexibles résister aux nombreux impacts jusqu'à 80 mi/h et jusqu'à hits 75 55 mi/h. En polycarbonate extrudé. Pieu creux est 3-1/8" W avec 3-1/4 » bombement convexe des deux côtés. 8" diamètre noir plastique ABS base s’installe sur toute surface dure, y compris le béton, l’asphalte et bois (quincaillerie non inclus). Les mises acceptent jusqu’à 2 Réflecteurs auto-adhésifs en option (un de chaque côté) pour une visibilité maximale. FAA a approuvé. Facilité de montage.
H 48" jeu de flexibles
Montage en surface enjeu flexible est idéal pour une utilisation dans les endroits très passants & emplacements avec une incidence. Charnière robuste permet à stakes à plier et flex à base d’absorber les impacts. Piquets flexibles résister aux nombreux impacts jusqu'à 80 mi/h et jusqu'à hits 75 55 mi/h. En polycarbonate extrudé. Pieu creux est 3-1/8" W avec 3-1/4 » bombement convexe des deux côtés. 8" diamètre noir plastique ABS base s’installe sur toute surface dure, y compris le béton, l’asphalte et bois (quincaillerie non inclus). Les mises acceptent jusqu’à 2 Réflecteurs auto-adhésifs en option (un de chaque côté) pour une visibilité maximale. FAA a approuvé. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Réfléchissants Non
- Diamètre de la base 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type Enjeu flexible
- Marque Vestil
- Emplacement de montage Surface
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant VGLT-16-4F-O
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARTY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Réflecteur 3" W X 6" H jaune, qté par paquet : 2
Article nº : 269114YL
Pas encore évalué
51,90 $
Montage en surface souple jeu 48" H Orange
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires