Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Acudor Surface Mount vanne boîte Satin polonais - 12 X 12 X 6Provides un accès facile à tous les types de valves et contrôles qui s’étendent à l’extérieur du mur fini, mais ont besoin d’être protégé par un boîtier entièrement fermé. La profondeur de la zone de la valve peut être modifiée pour satisfaire toutes les exigences de la vanne et le contrôle. Lorsque requis, les panneaux de vision, persiennes, plaques gravées peuvent être fournis, ainsi que des trous spéciaux pour tuyaux ou conduits.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Hauteur totale du cadre 12 in (30,48 cm)
- Hauteur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Largeur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Profondeur d’image globale 6 in (15,24 cm)
- Largeur totale du cadre 12 in (30,48 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Type Montage en surface
- Marque Acudor
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant ASVB-121206CLSS
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
RefrigiWear HiVis isolé Softshell haute Bib, Black/Lime, confort-10 ° F, notation, M
Article nº : B1653982
Pas encore évalué
265,95 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Acudor Surface Mount vanne boîte Satin polonais, 12 x 12 x 6
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires