Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Surface Mount anti-vandalisme & clavier numérique

Surface Mount anti-vandalisme & clavier numérique

Article nº : WBB460979

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Serrure magnétique unique de 1200 livres

Serrure magnétique unique de 1200 livres

Serrure magnétique unique de 600 livres

Serrure magnétique unique de 600 livres

Détecteur infrarouge concentré actif

Détecteur infrarouge concentré actif

Serrure magnétique unique de 300 livres

Serrure magnétique unique de 300 livres

Demande éclairée pour quitter bouton avec minuterie intégrée

Demande éclairée pour quitter bouton avec minuterie intégrée

Bouton panique - Qté par paquet : 6

Bouton panique, qté par paquet : 6

Sous bureau/sous compteur bouton poussoir - Qté par paquet : 3

Sous bureau/sous compteur bouton poussoir, qté par paquet : 3

Round Acrylic Convex Mirror, Outdoor, 36" Dia., 160° Viewing Angle

Round Acrylic Convex Mirror, Outdoor, 36" Dia., 160° Viewing Angle

Half Dome Panoramic Acrylic Mirror, Intérieur, 32 » Dia., angle de vision 180°

Half Dome Panoramic Acrylic Mirror, Intérieur, 32 » Dia., angle de vision 180°

  • Plaque frontale 302 inox avec vis inviolables
  • Thermolaqué noir boîtier Die Cast
  • 100 Codes d’utilisateur avec des longueurs de Code de 4 à 8 chiffres
  • Fonctionne sur 12 ou 24 Volts Ac ou Dc, Auto détection


Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)

Détails du produit

  • Marque Alarme contrôle
  • Description Surface Mount anti-vandalisme & clavier numérique
  • Numéro de référence du fabricant KP-400
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Paul Fox

    Date de : Avril 23, 2019

    Clavier anti-vandalisme
    Votre commentaire :
    Le vandale résistant clavier w/arrière touches éclairées travaillé excellent et est superbe ! Le manuel du programme a besoin d’un programme d’installation de réécrire le processus étape par étape de programmation pas un ingénieur, cela pourrait rendre la programmation manuelle plus installateur/utilisateur conviviale. Ce clavier est bien construit et notre société a utilisé dans une vérité des environnements, et il continue d’être très fiable.
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
Surface Mount anti-vandalisme & clavier numérique

Surface Mount anti-vandalisme & clavier numérique

Article nº : WBB460979