Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VUS/Abri de camion 13' x 20' x 12'
L'introduction de notre plus grand Garage-in-a-Box® pourtant 40 % des véhicules sur la route aujourd'hui sont des VUS ou des camions pleine grandeur. Nous avons construit ce garage juste pour eux avec un plein 8' de dégagement de porte. Easy slide cross rail Best in class feature for continuous cover tightening. Boulon ensemble supports permettent un accès facile aux points de pression pour une performance optimale. Conception renforcée de chevron de toit - cadre alpin plus grand et plus fort avec la structure renforcée de toit ajoute plus de volume et de force globale. Tissu d'ingénierie avancé- Nos couvertures sont en polyéthylène tissé à trois couches qui est ripstop dur. UV traités à l'intérieur, à l'extérieur et entre les deux avec des anti-blocages ajoutés, anti-vieillissement, anti-fongique, et anti-jaunissement agents. Patent PendingAlpine Design Frame bolt-together matériel à chaque connexion cadre rendre ce GIB plus facile à assembler et ultra robuste. Ratchet-Tite Cover Tensioning assure une couverture serrée de tambour et la connexion de panneau de porte au cadre d'abri. Composants de qualité web et cliquet sangle garder couvercle serré et soigné à la recherche.
L'introduction de notre plus grand Garage-in-a-Box® pourtant 40 % des véhicules sur la route aujourd'hui sont des VUS ou des camions pleine grandeur. Nous avons construit ce garage juste pour eux avec un plein 8' de dégagement de porte. Easy slide cross rail Best in class feature for continuous cover tightening. Boulon ensemble supports permettent un accès facile aux points de pression pour une performance optimale. Conception renforcée de chevron de toit - cadre alpin plus grand et plus fort avec la structure renforcée de toit ajoute plus de volume et de force globale. Tissu d'ingénierie avancé- Nos couvertures sont en polyéthylène tissé à trois couches qui est ripstop dur. UV traités à l'intérieur, à l'extérieur et entre les deux avec des anti-blocages ajoutés, anti-vieillissement, anti-fongique, et anti-jaunissement agents. Patent PendingAlpine Design Frame bolt-together matériel à chaque connexion cadre rendre ce GIB plus facile à assembler et ultra robuste. Ratchet-Tite Cover Tensioning assure une couverture serrée de tambour et la connexion de panneau de porte au cadre d'abri. Composants de qualité web et cliquet sangle garder couvercle serré et soigné à la recherche.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 pi (3,96 m)
- Espacement des chevrons 5 pi
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur maximale 12 pi
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur du mur latéral 6 pi
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pôles 10
- Style de canopée PIC
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 62693
- Couleur Gris
- Matériau de cadre 1-5/8" OD les tubes d’acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite
Article nº : B235961
Pas encore évalué
87,95 $
VUS/Abri de camion 13' x 20' x 12'
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires