Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC Battery Suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Battery (2003-2017), 12 Amps, 12V, B Terminals

AJC Battery Suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Battery (2003-2017), 12 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0038758

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 75,95 $

Quantité

AJC Battery Suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Battery (2003-2017), 12 Amps, 12V, B Terminals

Description :

  • AJC® de remplacement compatible avec suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Battery (2003-2017)
  • Usine activée, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action
  • Technologie D’AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et précisément
  • Boîtier PP à impact élevé pour une résistance maximale aux vibrations
  • Batteries De remplacement AJC® Powersports
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont des batteries de remplacement seulement
  • Il est de votre responsabilité de vérifier que les piles commandées correspondent aux piles de votre unité avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas responsables des commandes incorrectes
  • Acheter en toute confiance. Nos batteries sont soutenues par des retours faciles de 30 jours et une garantie de 12 mois
  • Construit pour gérer n’importe quelle route, la saleté, la neige et l’eau peuvent plat dehors

Disclaimer: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Suzuki.

Spécifications :

  • Tension : 12V
  • Capacité : 12Ah
  • Amplis de la manivelle froide: 200
  • Polarité :
  • Terminal: B
  • Dimensions: L 5,9 x W 3,4 x H 5,8 pouces
  • Poids : 10,6 % lbs
Référence croisée

  • AJC ATX14 remplace
  • APTX14
  • APTX14-BS
  • CTX14
  • CTX14-BS
  • EB14C-4
  • ES-TX14
  • ES14BS (ES10BS)
  • ETX14 (EN)
  • GTX14-12B
  • GTX14-BS
  • M7RH4S
  • M3RH4S
  • PTX14
  • PTX14-BS
  • SC14BS
  • SC14FA
  • STX14-BS
  • YTX14-BS
  • YTX14 (YTX10)
  • Plus de nombreux autres modèles de batteries powersports


Poids &Dimensions

  • Largeur 3,4 po
  • Longueur 5,9 po
  • Hauteur 5,8 po
  • Poids 9,3 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 12 A
  • Bornes B
  • Numéro de pièce/modèle compatible AJC-PS-ATX14-520459
  • Type Aga
  • Pour une utilisation avec Suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Batterie (2003-2017)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX14-520459

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC Battery Suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Battery (2003-2017), 12 Amps, 12V, B Terminals

AJC Battery Suzuki AN650 Burgman 650CC Scooter Battery (2003-2017), 12 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0038758

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant