Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC Battery Suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Battery (2014-2017), 8 Amps, 12V, B Terminals

AJC Battery Suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Battery (2014-2017), 8 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0029844

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 50,95 $

Quantité

AJC Battery Suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Battery (2014-2017), 8 Amps, 12V, B Terminals

Description :

  • AJC® de remplacement compatible avec suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Battery (2014-2017)
  • Usine activée, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action
  • Technologie D’AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et précisément
  • Boîtier PP à impact élevé pour une résistance maximale aux vibrations
  • Batteries De remplacement AJC® Powersports
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont des batteries de remplacement seulement
  • Il est de votre responsabilité de vérifier que les piles commandées correspondent aux piles de votre unité avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas responsables des commandes incorrectes
  • Acheter en toute confiance. Nos batteries sont soutenues par des retours faciles de 30 jours et une garantie de 12 mois
  • Construit pour gérer n’importe quelle route, la saleté, la neige et l’eau peuvent plat dehors

Disclaimer: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Suzuki.

Spécifications :

  • Tension : 12V
  • Capacité : 8Ah
  • Amplis de la manivelle froide: 120
  • Polarité :
  • Terminal: B
  • Dimensions: L 5,9 x W 3,5 x H 4,2 pouces
  • Poids : 10,6 % lbs
Référence croisée

  • AJC ATX9 remplace
  • APTX9
  • APTX9-BS
  • CTX9
  • CTX9-BS
  • EBX9-BS
  • ES-TX9
  • ES9BS (ES10BS)
  • ETX9 (EN)
  • GTX9-12B
  • GTX9-BS
  • M729BS
  • M329BS
  • PTX9
  • PTX9-BS
  • SC9BS
  • SC9FA
  • STX9-BS
  • YTX9-BS
  • YTX9 (YTX10)
  • Plus de nombreux autres modèles de batteries powersports


Poids &Dimensions

  • Largeur 3,5 po
  • Longueur 5,9 po
  • Hauteur 4,2 po
  • Poids 6,2 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Bornes B
  • Ampérage 8 A
  • Numéro de pièce/modèle compatible AJC-PS-ATX9-520552
  • Type Aga
  • Pour une utilisation avec Suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Batterie (2014-2017)
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX9-520552

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC Battery Suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Battery (2014-2017), 8 Amps, 12V, B Terminals

AJC Battery Suzuki UH200A Burgman 200CC Scooter Battery (2014-2017), 8 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0029844

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant