Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
- lb 50 roue (acier) ou lb 25 roues capacité (aluminium)
- Jusqu'à à 210 lb / pi de charge capacité (acier) ou 120 lb / pi (aluminium)
- 1/4" diamètre en acier au carbone essieux filetée avec écrou de serrage, espacées sur 3" centres
- 1-15/16" galvanisé acier roues de diamètre
- C-canal 2,5" haut de la jambe 1" (7/8" pour l’écoulement de carton) par 12 cadre de canal en acier galvanisé de calibre
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Entre la largeur du cadre 16 in (40,64 cm)
- Diamètre de la roue de skate 1-15/16 po (4,92 cm)
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Capacité de poids 210 par pi. lb
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque UNEX
- Série SW
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 18SWGS16X5
- Section de convoyeur Ligne droite
- Couleur Argent
- Roues par pied 16
Garantie
- Garantie 2 ans
-
Vidéo
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
H-entretoise réglable Support 18" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249629
Pas encore évalué
179,95 $
H-entretoise réglable Support 24" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249630
Pas encore évalué
179,95 $
Support de trépied réglable 24" W x 24"-42 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249645
Pas encore évalué
215,95 $
H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249632
Pas encore évalué
199,95 $
Support de trépied réglable 18" W x 24"-42 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs
Article nº : B1249644
Pas encore évalué
199,95 $
UNEX® SW L de 5' 18" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 16 « BF - 16 » WPF
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires