Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boulon à oeil CODIPRO pivotant
- Joints à rotule sous la charge
- Équipé d’un système de récupération automatique de la position
- Serrage par clé Allen
- WLL élevé dans toutes les directions
- Permet le crochet pour déplacer parallèlement à la prise en charge avant de l’anneau qui est dessiné à 90°
Poids &Dimensions
- Dimension C 134 in (340,36 cm)
- Dimension D 115
- Dimension L1 36 in (91,44 cm)
- Diamètre UNC 1 - 8 po
- Dimension A 58
- Dimension S 14
- Dimension B 70
- Poids 5,73 lbs (2,6 kg)
- Limite de charge de travail 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Description Boulon à oeil pivotant - UNC 1"- 8
- Centrage Sans centrage
- Marque Codipro
- Numéro de référence du fabricant SEB U 100
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boulon à oeil pivotant - UNC 1"- 8
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit