61,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 743,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Brosse de ligne de coulis à tête pivotante, poils en nylon 7-1/2 » - Noir
- 365320 a des poils coupés de bevel qui entrent dans des lignes de coulis ; nettoyer le coulis d'une position debout; la tête pivotante permet à la brosse de glisser le long des lignes de coulis, dans les coins et dans d'autres zones difficiles d'accès
- Les poils de nylon sertis raides éliminent la saleté, la crasse et les résidus
- Bloc et poils approuvés par la FDA
- BPA libre
- Poignées vendues séparément
Poids &Dimensions
- Longueur des poils 1-1/8 po (2,86 cm)
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Taille 7-1/2
- Poids 3-3/5 lbs
- Longueur du pinceau 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Description Tuile & coulis brosse
- Pour une utilisation avec Flo-Pac® Poignée en métal enduit de poudre
- Quantité par paquet 12
- Marque Carlisle
- Matériau Nylon
- Style Tête pivotante
- Numéro de référence du fabricant 36532003
- Matériau de poils Plastique
- Couleur Noir
- Marque Flo-Pac®
Conformité et certifications
- Certifié NSF N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Carlisle Swivel Head Grout Line Brush, Nylon Bristle 7-1/2", Noir - 36532003, qté par paquet : 12
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires